XPM-EDN 1 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09079052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XPM-EDN 1 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09079052
XPM-EDN 1 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09079052
XPM-EDN 1 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09079052

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ミディアム XPM-EDN

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)6
刃長Lc(mm)3.5
全長(mm)55
内容量1本注文コード09079052品番XPM-EDN 1
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

刃長がロングとショートの中間に設定してあります

刃長Lc(mm)3.5刃数2全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1トラスコ品番636-1749材質高級粉末ハイス(XPM)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09079192
2019-05-31
用途: フライス加工

シャンク径d 8mm と記載されていますが、実物は10mmでした。
商品ページの記載誤りで、まったく使えないものに\4,201を払ってしまいました。他の販売業者のHPでは10mmと表記されているのでMonotaroさんだけの間違いのようです。こんなことで低評価を付けられる製造メーカーさんが気の毒です。

MonotaROからの回答

この度は弊社情報誤記によりご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。今後このようなことのなきよう、品質改善に鋭意努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする