曜日別特売
SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079178

SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079178
SPT12205 SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス 09079178

SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
腰廻り(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード09079178品番SPT12205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。

種別パンツベージュサイズL混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭腰廻り(cm)83~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする