※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
全長(mm)
90
注文コード
09079357
品番
XPM-EHL 7
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。
母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
刃数Z
3F
刃長Lc(mm)
35
刃径公差(mm)
0~-0.04
刃数
3
全長(mm)
90
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合