※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
0.5°
1°
1.5°
0.5°
2°
2.5°
3°
5°
7°
10°
4°
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
25
32
20
42
刃長(mm)
28
22
17
30
20
26
36
24
32
42
28
38
50
67
34
45
60
80
71
小径(Φmm)
10
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09080671
品番
XPM-TPDR 10×0.5°×85×28
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボール半径R(mm)
10
大端径D1(Φmm)
10.49
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
28
全長(mm)
85
材質
粉末ハイス(XPM)
刃数
2
小径(Φmm)
10
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合