曜日別特売
SPT12109 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109 サンエス 09081716

SPT12109 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109 サンエス 09081716
SPT12109 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109 サンエス 09081716
SPT12109 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109 サンエス 09081716
SPT12109 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109 サンエス 09081716

SPOTLIGHT ワーク×アウトドア ハイストレッチ 長袖シャツ SPT12109

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
6シルバー
内容量1着注文コード09081716品番SPT12109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワーク×アウトドアのハイブリッドアイテム。様々なシーンで本格スペックを発揮。機能性+耐久性+デザイン性。ハードワークにも対応したタフなTCファブリック。人間工学に基づいた切替えパターン。肩、袖など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。

種別長袖シャツ6シルバーサイズM胸囲(cm)110混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)73機能消臭袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする