※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
0.5°
0.5°
1°
1.5°
2°
2.5°
3°
刃長(mm)
5
2.5
3.5
4
3
5
7
9
6
8
11
15
小径(Φmm)
2
1
1.5
2
2.5
3
4
全長(mm)
49
47
48
49
51
53
50
52
55
59
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09082017
品番
XPM-TPDSS 2×0.5°×49×5
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
全長(mm)
49
刃長(mm)
5
小径(Φmm)
2
勾配角α
0.5°
大端径D1(Φmm)
2.09
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合