曜日別特売
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145

SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082145

SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード09082145品番SPT22101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。両胸に大きく取られたミニマルなデザインのポケットは収納性抜群。両脇ファスナーポケット。左袖ペン差し。肩ダーツ。ファスナー引き手。

種別長袖ブルゾン3ネイビーサイズL胸囲(cm)114混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)69機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする