曜日別特売
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215

SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215
SPT22101 SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101 サンエス 09082215

SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 長袖ブルゾン SPT22101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
6シルバー
内容量1着注文コード09082215品番SPT22101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。肩や袖口など汚れやすく劣化しやすい部分を黒の配色でカバー。帯電防止素材。右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。脇消臭テープ。袖口調整釦。ファスナー引き手。反射テープ加工。

種別長袖ブルゾン6シルバーサイズL胸囲(cm)114混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)68機能ストレッチ、帯電防止、消臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする