※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
3°
0.5°
1°
1.5°
5°
7°
10°
2°
2.5°
3°
8°
4°
シャンク径(Φmm)
20
8
10
16
25
32
12
20
42
刃長(mm)
60
24
32
28
38
50
67
34
45
60
80
71
小径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09082577
品番
XPM-TPMR 16×3°×126×60
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
全長(mm)
126
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
小径(Φmm)
16
大径(Φmm)
22.29
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
4
片角θ
3°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
3°
大端径D1(Φmm)
22.29
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合