曜日別特売
XPM-TPMR 8×10°×147×67 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー) 09082692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XPM-TPMR 8×10°×147×67 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー) 09082692
XPM-TPMR 8×10°×147×67 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー) 09082692
XPM-TPMR 8×10°×147×67 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー) 09082692

粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
勾配角α10°
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)67
小径(Φmm)8
内容量1本注文コード09082692品番XPM-TPMR 8×10°×147×67
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
全長(mm)147刃長(mm)67シャンク径(Φmm)32小径(Φmm)8大径(Φmm)31.63材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4片角θ10°ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10勾配角α10°大端径D1(Φmm)31.63RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする