曜日別特売
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500

30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500
30864 ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) トレードワン 09083500

ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09083500品番30864
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。

付属品リモコン・USBケーブル材質ABS樹脂質量(g)コントローラー:115コード長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105灯数200灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする