※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
12°
7°
10°
12°
15°
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
刃長(mm)
10
4
5
6
7
8
9
10
12
小径(Φmm)
5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09083627
品番
XPM-TRC 5×12°×70×10
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
全長(mm)
70
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
5
勾配角α
12°
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
片角θ
12°
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合