曜日別特売
ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860

※画像はH800です

ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860
ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860
ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860
ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860
ASM1-1220KSB オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナル 09086860

オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット H1200 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラックつや消し+セピアブラウン
内容量1枚注文コード09086860品番ASM1-1220KSB
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途境界フェンスブラックつや消し+セピアブラウン
注意
※フェンス本体のみの価格です。
※耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
※フェンス端部1対につき、横さんキャップ1セットを必ず発注してください。
※直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、端部カバー(2本入り)を1セット発注してください。
※切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、フェンスの片側より端部カバーを外して再使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする