曜日別特売
DIA-EBD R0.5×1 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA-EBD R0.5×1 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087705
DIA-EBD R0.5×1 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087705
DIA-EBD R0.5×1 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー) 09087705

超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
外径(Φmm)R0.5×1
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.5
内容量1本注文コード09087705品番DIA-EBD R0.5×1
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。
さらにグラファイト切削にも可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

切込深さ/銅合金
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.2D
高速切削用(aa):0.02D/(Pf):0.05D
ドライ切削用(aa):0.02D/(Pf):0.05D
切込深さ/グラファイト
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.3D
高速切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金
標準条件:32000
高速切削用:50000
ドライ切削用:25600
回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金
標準条件:32000
高速切削用:50000
ドライ切削用:25600
回転速度(min-1[r.p.m])/グラファイト
標準条件:15000
高速切削用:20000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金
標準条件:1000
高速切削用:3000
ドライ切削用:700
送り速度(mm/min)/銅合金
標準条件:845
高速切削用:2750
ドライ切削用:500
送り速度(mm/min)/グラファイト
標準条件:650
高速切削用:1000
切込深さ/アルミニウム合金
標準条件(aa):0.1D/(Pf):0.2D
高速切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
ドライ切削用(aa):0.05D/(Pf):0.1D
ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金外径(Φmm)R0.5×1刃長Lc(mm)2.5首下長L1(mm)2.5切込深さ(aa)0.1D切込深さ(Pf)0.2Dトラスコ品番690-1913刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ボール半径R(mm)0.5適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする