DLC-EBD R0.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-EBD R0.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088606
DLC-EBD R0.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088606

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード09088606品番DLC-EBD R0.5
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
標準条件:32000
高速切削用:50000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:845
高速切削用:1200
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:32000
高速切削用:50000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
標準条件:845
高速切削用:1200
回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金32000送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金845R公差(mm)±0.01回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金50000刃長Lc(mm)2.5送り速度(mm/min)/銅合金1200材質超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理DLCコーティングボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする