DLC-EBD R6 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-EBD R6 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088676
DLC-EBD R6 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088676

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
ボール半径R(mm)6
全長(mm)110
内容量1本注文コード09088676品番DLC-EBD R6
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
標準条件:5300
高速切削用:13000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:1650
高速切削用:2250
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:5300
高速切削用:7950
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
標準条件:1650
高速切削用:3750
回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金3950送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金1200R公差(mm)±0.015刃長Lc(mm)22材質超硬合金刃数2全長(mm)110刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理DLCコーティングボール半径R(mm)6ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする