曜日別特売
DLC-ETS 12 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-ETS 12 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088886
DLC-ETS 12 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088886
DLC-ETS 12 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088886

超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09088886品番DLC-ETS 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,600

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材5300ねじれ角(°)約40表面処理DLCコーティング材質超硬合金回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金1950送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金510送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト5300回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト1550送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材1550刃数3全長(mm)75刃長(mm)26シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09088886DLC-ETS 1257554009AE-TS-N 12×36DLC-ETS 12 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 57554009超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする