FX-CR-MG-EDS 3×R0.2 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-CR-MG-EDS 3×R0.2 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089525
FX-CR-MG-EDS 3×R0.2 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089525
FX-CR-MG-EDS 3×R0.2 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089525

超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09089525品番FX-CR-MG-EDS 3×R0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900

深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。

刃長Lc(mm)8刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3コーナーR(mm)0.2トラスコ品番633-2285材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09089525FX-CR-MG-EDS 3×R0.250556118AE-VMS 3×R0.2FX-CR-MG-EDS 3×R0.2 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556118超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする