※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09089543
品番
FX-CR-MG-EDS 4×R0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃長Lc(mm)
11
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.2
トラスコ品番
633-2307
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.03
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09089543
FX-CR-MG-EDS 4×R0.2
50556136
AE-VMS 4×R0.2
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,500
税込
¥3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)