※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
注文コード
09092151
品番
FX-MG-TPDS 0.5×1.5°
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃長Lc(mm)
2
刃数
2
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.5
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
大端径D1(mm)
0.6
テーパ半角公差
±5分
勾配角α
1.5度
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)