曜日別特売
FX-MG-TPDS 1×12° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09092876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-TPDS 1×12° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09092876
FX-MG-TPDS 1×12° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09092876
FX-MG-TPDS 1×12° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09092876

超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1材質超硬合金(CARBIDE)注文コード09092876品番FX-MG-TPDS 1×12°
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。

刃長Lc(mm)4刃数2トラスコ品番691-2273材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理FXコーティングねじれ角(°)30大端径D1(mm)2.7テーパ半角公差±5分勾配角α12度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする