曜日別特売
FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093664
FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093664
FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS OSG(オーエスジー) 09093664

超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09093664品番FX-MG-TPMS 3×0.5°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600

FXコーティングにより、高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径D(Φmm)3刃長Lc(mm)10全長L(mm)60シャンク径d(Φmm)6刃数4大端径D1(mm)3.18材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇テーパ半角公差±5分勾配角α0.5度RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09093664FX-MG-TPMS 3×0.5°09093007FX-MG-TPDS 3×0.5°FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093007超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする