曜日別特売

超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS

超硬テーパエンドミル FXコート 4刃 ショート FX-MG-TPMS - OSG(オーエスジー)

FXコーティングにより、高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇テーパ半角公差±5分内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長Lc(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
大端径D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09093664FX-MG-TPMS 3×0.5°3106063.18
15,600
取扱い終了
代替品有
09093725FX-MG-TPMS 3×1°3106063.35
15,600
取扱い終了
代替品有
09093786FX-MG-TPMS 3×1.5°3106063.52
17,100
取扱い終了
代替品有
09093847FX-MG-TPMS 3×2°3106063.7
17,100
取扱い終了
代替品有
09093962FX-MG-TPMS 3×3°3106064.05
17,800
取扱い終了
代替品有
09094023FX-MG-TPMS 3×5°3106064.75
18,100
取扱い終了
代替品有
09093673FX-MG-TPMS 4×0.5°4156064.26
16,300
取扱い終了
代替品有
09093734FX-MG-TPMS 4×1°4156064.52
16,300
取扱い終了
代替品有
09093795FX-MG-TPMS 4×1.5°4156064.79
17,900
取扱い終了
代替品有
09093856FX-MG-TPMS 4×2°4156065.05
18,100
取扱い終了
代替品有
09093971FX-MG-TPMS 4×3°4156065.57
17,700
取扱い終了
代替品有
09094032FX-MG-TPMS 4×5°4156066.63
21,100
取扱い終了
代替品有
09093682FX-MG-TPMS 5×0.5°5206065.35
20,800
取扱い終了
代替品有
09093743FX-MG-TPMS 5×1°5206065.7
18,800
取扱い終了
代替品有
09093804FX-MG-TPMS 5×1.5°5206066.05
20,800
取扱い終了
代替品有
09093865FX-MG-TPMS 5×2°5206066.4
21,300
取扱い終了
代替品有
09093987FX-MG-TPMS 5×3°5206067.1
22,400
取扱い終了
代替品有
09094041FX-MG-TPMS 5×5°5207088.5
28,100
取扱い終了
代替品有
09093691FX-MG-TPMS 6×0.5°6206066.35
20,900
取扱い終了
代替品有
09093752FX-MG-TPMS 6×1°6206066.7
23,100
取扱い終了
代替品有
09093813FX-MG-TPMS 6×1.5°6206067.05
20,900
取扱い終了
代替品有
09093874FX-MG-TPMS 6×2°6206067.4
20,900
取扱い終了
代替品有
09094057FX-MG-TPMS 6×5°6207089.5
30,200
取扱い終了
代替品有
09093707FX-MG-TPMS 8×0.5°8257088.44
27,500
取扱い終了
代替品有
09093761FX-MG-TPMS 8×1°8257088.87
27,500
取扱い終了
代替品有
09093822FX-MG-TPMS 8×1.5°8257089.31
27,500
取扱い終了
代替品有
09093883FX-MG-TPMS 8×2°8257089.75
27,500
取扱い終了
代替品有
09094005FX-MG-TPMS 8×3°825901010.62
30,800
取扱い終了
代替品有
09094066FX-MG-TPMS 8×5°825901212.37
47,600
取扱い終了
代替品有
09093716FX-MG-TPMS 10×0.5°1035901010.61
37,200
取扱い終了
代替品有
09093777FX-MG-TPMS 10×1°1035901011.22
37,200
取扱い終了
代替品有
09093831FX-MG-TPMS 10×1.5°1035901011.83
43,600
取扱い終了
代替品有
09093892FX-MG-TPMS 10×2°1035901212.44
49,500
取扱い終了
代替品有
09094014FX-MG-TPMS 10×3°1035901213.67
57,300
取扱い終了
代替品有
09094075FX-MG-TPMS 10×5°10351001616.12
82,100
取扱い終了
代替品有
09093901FX-MG-TPMS 3×2.5°3106063.87
16,200
取扱い終了
09093917FX-MG-TPMS 4×2.5°4156065.31
17,700
取扱い終了
09093926FX-MG-TPMS 5×2.5°5206066.75
20,400
取扱い終了
09093935FX-MG-TPMS 6×2.5°6207087.75
22,000
取扱い終了
09093996FX-MG-TPMS 6×3°6207088.1
22,000
取扱い終了
09093944FX-MG-TPMS 8×2.5°825901010.18
30,800
取扱い終了
09093953FX-MG-TPMS 10×2.5°1035901213.06
52,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09093664FX-MG-TPMS 3×0.5°09093007FX-MG-TPDS 3×0.5°FX-MG-TPMS 3×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093007超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093725FX-MG-TPMS 3×1°09093104FX-MG-TPDS 3×1°FX-MG-TPMS 3×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093104超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093786FX-MG-TPMS 3×1.5°09093201FX-MG-TPDS 3×1.5°FX-MG-TPMS 3×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093201超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093847FX-MG-TPMS 3×2°09093305FX-MG-TPDS 3×2°FX-MG-TPMS 3×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093305超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093962FX-MG-TPMS 3×3°09093506FX-MG-TPDS 3×3°FX-MG-TPMS 3×3° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093506超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094023FX-MG-TPMS 3×5°09093603FX-MG-TPDS 3×5°FX-MG-TPMS 3×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093603超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093673FX-MG-TPMS 4×0.5°09093016FX-MG-TPDS 4×0.5°FX-MG-TPMS 4×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093016超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093734FX-MG-TPMS 4×1°09093113FX-MG-TPDS 4×1°FX-MG-TPMS 4×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093113超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093795FX-MG-TPMS 4×1.5°09093217FX-MG-TPDS 4×1.5°FX-MG-TPMS 4×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093217超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093856FX-MG-TPMS 4×2°09093314FX-MG-TPDS 4×2°FX-MG-TPMS 4×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093314超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093971FX-MG-TPMS 4×3°09093515FX-MG-TPDS 4×3°FX-MG-TPMS 4×3° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093515超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094032FX-MG-TPMS 4×5°09093612FX-MG-TPDS 4×5°FX-MG-TPMS 4×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093612超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093682FX-MG-TPMS 5×0.5°09093025FX-MG-TPDS 5×0.5°FX-MG-TPMS 5×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093025超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093743FX-MG-TPMS 5×1°09093122FX-MG-TPDS 5×1°FX-MG-TPMS 5×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093122超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093804FX-MG-TPMS 5×1.5°09093226FX-MG-TPDS 5×1.5°FX-MG-TPMS 5×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093226超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093865FX-MG-TPMS 5×2°09093323FX-MG-TPDS 5×2°FX-MG-TPMS 5×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093323超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093987FX-MG-TPMS 5×3°09093524FX-MG-TPDS 5×3°FX-MG-TPMS 5×3° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093524超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094041FX-MG-TPMS 5×5°09093621FX-MG-TPDS 5×5°FX-MG-TPMS 5×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093621超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093691FX-MG-TPMS 6×0.5°09093034FX-MG-TPDS 6×0.5°FX-MG-TPMS 6×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093034超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093752FX-MG-TPMS 6×1°09093131FX-MG-TPDS 6×1°FX-MG-TPMS 6×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093131超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093813FX-MG-TPMS 6×1.5°09093235FX-MG-TPDS 6×1.5°FX-MG-TPMS 6×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093235超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093874FX-MG-TPMS 6×2°09093332FX-MG-TPDS 6×2°FX-MG-TPMS 6×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093332超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094057FX-MG-TPMS 6×5°09093637FX-MG-TPDS 6×5°FX-MG-TPMS 6×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093637超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093707FX-MG-TPMS 8×0.5°09093043FX-MG-TPDS 8×0.5°FX-MG-TPMS 8×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093043超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093761FX-MG-TPMS 8×1°09093147FX-MG-TPDS 8×1°FX-MG-TPMS 8×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093147超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093822FX-MG-TPMS 8×1.5°09093244FX-MG-TPDS 8×1.5°FX-MG-TPMS 8×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093244超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093883FX-MG-TPMS 8×2°09093341FX-MG-TPDS 8×2°FX-MG-TPMS 8×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093341超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094005FX-MG-TPMS 8×3°09093542FX-MG-TPDS 8×3°FX-MG-TPMS 8×3° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093542超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094066FX-MG-TPMS 8×5°09093646FX-MG-TPDS 8×5°FX-MG-TPMS 8×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093646超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093716FX-MG-TPMS 10×0.5°09093052FX-MG-TPDS 10×0.5°FX-MG-TPMS 10×0.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093052超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093777FX-MG-TPMS 10×1°09093156FX-MG-TPDS 10×1°FX-MG-TPMS 10×1° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093156超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093831FX-MG-TPMS 10×1.5°09093253FX-MG-TPDS 10×1.5°FX-MG-TPMS 10×1.5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093253超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09093892FX-MG-TPMS 10×2°09093357FX-MG-TPDS 10×2°FX-MG-TPMS 10×2° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093357超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094014FX-MG-TPMS 10×3°09093551FX-MG-TPDS 10×3°FX-MG-TPMS 10×3° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093551超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09094075FX-MG-TPMS 10×5°09093655FX-MG-TPDS 10×5°FX-MG-TPMS 10×5° 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー) 09093655超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)1本
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする