曜日別特売
FX-ZDS 5.5 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー) 09104347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-ZDS 5.5 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー) 09104347
FX-ZDS 5.5 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー) 09104347

超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
5
6
3
3.3
3.5
4
4.2
4.5
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)13
全長(mm)60
内容量1本注文コード09104347品番FX-ZDS 5.5
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)60刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする