H64B28 コレット ダイヘン 09104658

コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)適合電極径(Φmm)1.6注文コード09104658品番H64B28
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
タイプ4つ割コレット適合電極径(Φmm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWD-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする