H81C03 コレットボディ ダイヘン 09104850

コレットボディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
適合電極径(Φmm)1.6
内容量1セット(10個)注文コード09104850品番H81C03
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。

タイプ銅タイプ適合電極径(Φmm)1.6主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする