RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078

 

RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078
RUD-2430GY 特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 萩原 09105078

特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1台(1台)注文コード09105078品番RUD-2430GY
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。

用途収納家具、屋外ストッカーとして仕様組立式、キャスター付材質主材:スチール、張地:ポリエチレングレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)扉形式上蓋
注意
※雨ざらしでのご使用はお控え下さい。お客様組立品。
※工具付属

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする