MBOS 6 CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー) 09105677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBOS 6 CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー) 09105677
MBOS 6 CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー) 09105677
MBOS 6 CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー) 09105677

CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)3
全長(mm)50
内容量1本注文コード09105677品番MBOS 6
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。
焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

外径D(Φmm)6首径d2(mm)5.7首下長L1(mm)12材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1全長(mm)50刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする