※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径D(Φmm)
10
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
刃長(mm)
5
3
4
5
6
全長(mm)
70
50
70
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09105695
品番
MBOS 10
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。
焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
外径D(Φmm)
10
首径d2(mm)
9.6
首下長L1(mm)
20
材質
ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)
刃数
1
全長(mm)
70
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
10
面取(mm)
R0.6
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
刃径公差(mm)
0~-0.050
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)