曜日別特売
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875

 

MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875
MCH-6470NW 書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ 萩原 09105875

書類チェスト 引き出し B4対応 サイズ 選べる5段・9段タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)ナチュラル×ホワイト注文コード09105875品番MCH-6470NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4・B4サイズを収納できる書類アンティーク風チェスト。深さの違う2種類の引出しに、移動しやすいキャスターも付いており、機能面とデザイン面を両立したチェストです。・選べる多段チェスト 5段・9段タイプ/A4・B4サイズ

用途収納家具、タンス・チェストとして材質主材:桐ナチュラル×ホワイト備考組立式/キャスター付(内2個ストッパー付)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×43.5×60
注意
※お客様組立品(キャスターのみ取り付け)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする