曜日別特売
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487

 

VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487
VR-7214LBR L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原 09106487

L字型ハンガーラック W30 木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード09106487品番VR-7214LBR
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトですっきりとしたL字型ハンガーラック。色味もナチュラルテイストなので、収納としてだけではなく、お部屋のインテリアにも!スリムな形をしているので、ワンルームや狭いお部屋にも置きやすく、新生活でひとり暮らしを始める方にもおすすめです。また、天然木を使用しているので、木の温かみを感じて、癒やしを与えてくれます。

用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッドライトブラウン備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×150
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーをご用意下さい)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする