曜日別特売
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749

 

KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749
KHR-3186BR ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原 09106749

ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード09106749品番KHR-3186BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

これひとつでスッキリ収納ハンガーラック。ハンガーポールや引き出しで衣類周りやちょっとした小物が収納可能です。S字フックや引き出しストッパーキャスターが付いているのも嬉しいポイント。カラーはブラウンとホワイトの2色からお選びいただけます。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチール、引出:ポリエステル・不織布・ハードボードブラウン備考組立式/キャスター付(内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×40×155
注意
※家具は水平を保つように置いてください。ガタツキがある状態で使っていると破損の原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする