曜日別特売
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871

 

LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871
LHC-4051WH キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原 09106871

キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード09106871品番LHC-4051WH
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。
レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。
360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。
脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。
背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。

用途
イス・チェア、カウンターチェアとして
材質主材:スチール、張地:合成皮革幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)ホワイト高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)キャスターあり背もたれあり座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)高さ調節
注意
※お客様組立品。(工具付属済み)キャスター(移動式)とアジャスター(固定式)両方付属しています

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする