曜日別特売
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781

 

LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781
LT-4930DBR-34BR-S 選べる カフェテーブル 3点 セット 萩原 09107781

選べる カフェテーブル 3点 セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン×ブラウン
内容量1台(1台)注文コード09107781品番LT-4930DBR-34BR-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブルとヴィンテージ風チェアの3点セット。カフェテーブルは、黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でスタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革。本革風の雰囲気を楽しむことができてお手入れも簡単。テーブルの色と合わせて、4色のカラー(キャメル、ブラウン、ダークブラウン、ブラック)からお選びください。

用途
ダイニングセットとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチールダークブラウン×ブラウン備考組立式/アジャスター付(テーブル)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、チェアー:48×56×84.5座面高(cm)チェアー:43
注意
※お客様組立品(工具付属)チェアは同色2脚セットです。異なる色の組み合わせはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,815/税込3,097
沖縄地方数量1につき7,202/税込7,922
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする