曜日別特売
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975

 

LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975
LT-4931MWH-65PI-S 円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア 萩原 09107975

円形カフェテーブル & シェル型 ローバック チェア 3点セット 韓国インテリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ピンク
内容量1台(1台)注文コード09107975品番LT-4931MWH-65PI-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大理石調カフェテーブルとベロア調チェア2脚の3点セット。天板のサイズは直径65cm。狭いお部屋においても圧迫感がなく、一人暮らしにもちょうどいいサイズ感。食卓や作業机としても幅広く活躍します。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはライトグレー・ピンク・アイボリー・ディープピンク・ダークブルーの5色から選べます。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして材質テーブル:<天板>合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) <脚部>スチール、チェアー:<座部>積層材 <脚部>スチール <張地>ポリエステルピンク備考組立式/アジャスター付(テーブル)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×65×70、チェア:57×54×77座面高(cm)チェア:45
注意
※お客様組立品(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,443/税込4,887
沖縄地方数量1につき11,568/税込12,725
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする