VB-7935DBR 待合ベンチ クッションタイプ シンプル 萩原 09108210

待合ベンチ クッションタイプ シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード09108210品番VB-7935DBR
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザインで使いやすいベンチチェア。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質主材:ラバーウッド幅(mm)1000ダークブラウン高さ(mm)430備考組立式奥行(mm)350キャスターなし背もたれなし肘掛なし
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする