曜日別特売
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465

 

RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465
RCC-1630NA-BS キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm 萩原 09108465

キッチンラック 扉付き 幅58×高さ172cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード09108465品番RCC-1630NA-BS
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。扉の中は可動棚が2枚あるので、食器や調理器具のサイズに合わせて高さ調節可能。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。

用途
収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル備考組立式/スライド棚付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×41.5×172
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,815/税込3,097
沖縄地方数量1につき7,202/税込7,922
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする