※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
7
8
10
刃径(Φmm)
7
8
10
シャンク径(Φmm)
8
8
10
刃長(mm)
20
20
25
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09108671
品番
MG-STDN 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。
高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
0
材質
超硬合金
外径D(Φmm)
7
トラスコ品番
693-0018
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
表面処理
ノンコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)