LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269

 

LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269
LC-4765PI ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック 萩原 09109269

ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー ハイバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ピンク
内容量1台(1台)注文コード09109269品番LC-4765PI
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、グレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、ラウンジチェア・パーソナルチェアとして材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステルピンク備考組立式キャスターなし肘掛なし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×54×77座面高(cm)45
注意
※お客様組立品。(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする