曜日別特売
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278

 

LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278
LHC-4760DPI ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き 萩原 09109278

ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ディープピンク
内容量1台(1台)注文コード09109278品番LHC-4760DPI
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。大人かわいいデザインと長時間座っても作業しやすい座面に仕上げたオフィスチェアーです。360度回転&昇降式、そしてキャスター付きで使い勝手も便利。カラーはピンク、ディープピンク、ライトグレー、アイボリーの4色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして材質主材:スチール、張地:ポリエステルディープピンク備考組立式/キャスター付/360°回転/昇降式キャスターあり肘掛なし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×62×73~83座面高(cm)42~52
注意
※お客様組立品。(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする