曜日別特売
B-POSI-125G シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09109318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)150
許容荷重(daN[kgf])117[119]
許容荷重(daN)117
内容量1個注文コード09109318品番B-POSI-125G
参考基準価格(税別)¥26,850販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)117取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)150材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする