曜日別特売
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515

 

KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515
KT-3183MWH リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 萩原 09109515

リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
マーブルホワイト
内容量1台(1台)注文コード09109515品番KT-3183MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5段階の高さ調節が可能な昇降テーブル。高さ調節は工具不要で簡単。天板高さは33.5~64.5cmまで調節できて、ローテーブルからハイテーブルまで対応可能です。座椅子やソファ、ダイニングチェアに合わせて使用することができます。天板は奥行きがスリムな分幅はゆったりとしたサイズ感なので、パソコンや資料を広げても十分作業ができるスペースを確保できます。また折り畳むことも可能なので、使わない時は家具の隙間に隠しておくことも。来客時の簡易テーブルとしても役立ちます。まるで本物のような木目調のナチュラル・ブラウンと、大理石ホワイトの3色展開です。

用途テーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール幅(mm)100マーブルホワイト高さ(mm)305/430/520/590/645備考組立式/高さ5段階調節奥行(mm)500
注意
※お客様組立品(プラスドライバーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする