曜日別特売
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549

 

LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549
LMZ-4299BK 曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット 萩原 09109549

曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット(2台)注文コード09109549品番LMZ-4299BK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

旅館気分を味わえる和モダンな曲木座椅子

用途イス・チェア、座椅子として材質主材:白樺積層合板ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×47×43座面高(cm)1
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする