MM-7205DBR-S スタッキングマガジンラック 4個セット 萩原 09109567

スタッキングマガジンラック 4個セット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
ダークブラウン
内容量1セット(4台)注文コード09109567品番MM-7205DBR-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

並べても! 重ねても!用途に合せて自由に活用できるブックスタンドです。・仕切り付きだから本をキレイに収納可能!電話帳もすっぽり収まります!・重ねても安心なスタッキング式!縦に置いて隙間を有効利用!・手にフィット!持ちやすい可愛いハート型取っ手!・スタッキング式だから重ねてもOK!・同色4個組(ホワイト/ピンク/ナチュラル/ブラウン)

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板ダークブラウン備考○A4サイズが入ります。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×25.5×34.5(1台)
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする