KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750

 

KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750
KC-7585NA 360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット 萩原 09109750

360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット(2台)注文コード09109750品番KC-7585NA
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シンプルなデザインでゆったり座れる回転式ダイニングチェアー

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして材質主材:ラバーウッド、張地:合成皮革ナチュラル備考座面回転式/組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×53.5×70.5座面高(cm)42
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする