曜日別特売
1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605

1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605
1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605
1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605
1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605
1677 純正交換用アースケーブル エーモン 09110605

純正交換用アースケーブル

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09110605品番1677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥908

バッテリー交換と同時にアースケーブルもリフレッシュ。
電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
適合バッテリーターミナル:『エーモンITEM No.Y134・F225』

コード15sq-60cm仕様DC12V車専用穴径(Φmm)(丸型端子)8使用可能電力DC12V/1240W
注意
※使用にはバッテリーターミナル(別売)が必要です。純正のバッテリーターミナルは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110605
2019-11-24
用途: 車の純正アースケーブル交換

予め調べておけばわかったことであるが、丸端子の穴径が小さかったので、穴を広げることとなった。汎用性を考えもう少し内径が大き目の端子でもよいのではと思いました。その他問題なし。

対象商品 : 09110605
2018-03-24
用途: バイクアース交換

アース線が古く硬化していたため交換しました。線も取り回し易く長さもあるのにこの価格なら満足です。

対象商品 : 09110605
2018-11-30
用途: アース増設に

ちょい古いエルフでセルモーター交換してもカチカチ音のみで回らない時や水温計が振れる時はアース増設すると改善されました。

1が参考にしています
対象商品 : 09110605
2018-02-06
用途: 純正のものと交換
建設業・工事業

思っていたよりよく出来ていました。そのまま取り付けました。

対象商品 : 09110605
2015-05-24
用途: 純正マイナスコードの交換

自家用車のバッテリーマイナス丸型端子がユルユルで新しいねじ式の新品端子+、-を
交換の際マイナス端子にねじ止め、コードをリフレッシュ!純正と太さも同じで、
加工が楽でした。古い車はマイナスコードが経年劣化しますので、これに交換すると
効果絶大です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする