岩崎電気
電源内蔵形直管LEDランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
定格電力(W)
29.0/29.5/30.7
注文コード
09111089
品番
BLD-45N2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
29.0/29.5/30.7
口金
G13
全光束(Lm)
4200
光源色
昼白色
電球の種類
LED
もっと見る