曜日別特売
No.325 Blossom トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 09111314

Blossom

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード09111314品番No.325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。

用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。サイズS全長(cm)23.5中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.4材質表/天然ゴム、編手/ナイロンオレンジ材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13入数(双)1機能グリップ力・フィット感RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 農作用
製造業

使用感はとても良いです。
ただ、手汗かくレベル長時間使用すると、手が臭く成ります。
結構臭いです。
臭いを気にしなければ最高な商品です。

対象商品 : 09111332
2019-02-25
用途: ガーデニング用
その他業種

LLサイズは無かったのでLサイズを購入しましたが小さいです。写真ではオレンジの背抜きの部分が厚く見えますは、実際は薄くて土が中に入りそうです。背抜きに生地の厚さを説明文に盛り込んで貰えるとわかり易くなります。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 09111314
2016-05-24
用途: ガーデニング

草取りの際に指にフィットするのでとても作業が楽です。
また、枝をひもでまとめる際にこのグローブをしたまま縛ることができる点もとても気に入っています。
これからはガーデニングの必需品です。

対象商品 : 09111314
2015-07-26
用途: 農作業

ついでに買った消耗品だったが、メーカーに在庫が無かったのか、届くまで時間がかかった。
手持ちのもので作業し、今回は特に問題無かった。
商品は良いものです。
何かオシャレだし。

対象商品 : 09111332
2015-09-02
用途: 農作業に使用
川端商会サービス業

畑仕事で使いますが耐摩耗性のためかゴムが厚く種等を蒔くときに蒔きにくく手袋を抜か無くてはいけなくなったのが残念です。指先がもう少し薄ければ良いのですが・・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする