ハナキゴム
ハイパー指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
No.2
No.1
No.2
No.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
09111612
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
サイズ
No.2
材質
CSM
長さ(mm)
33
厚さ(mm)
0.18
色
ブルー
内径(Φmm)
15.5
入数(双)
100
加工
合指サック
機能
耐薬品
全長(cm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし