曜日別特売
23427 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 09112924

シャボネット石鹸液ユ・ム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(140g)
内容量1個(140g)注文コード09112924品番23427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。

用途無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。商品タイプ補充用タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×52×196主成分殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合使用希釈倍率7~10倍香り無香料RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 日常生活手洗い用に
不動産業

病院、介護施設等で特に殺菌・消毒に気を付けている場所で良く見かけるので、自宅でも殺菌・消毒用に8倍に希釈して、自動泡ソープディスペンサーに入れて使用しています。

2020-05-03
用途: 手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーに希釈について問い合わせしたら、水道水で希釈して、必要以上に薄めすぎずに長時間放置していると洗浄力が低下するとの事でした。また、なくなったら購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09112924
2017-05-27
用途: 泡タイプシャボネットに

今までまじめに高い泡タイプを買っていましたが考え直し購入。
7~10倍希釈と書いてあり、これからいろいろな希釈濃度で試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする